Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED194955MT
Cod. Produttore
LED194955MT
Cod. EAN
4099854194955

Informazioni di prodotto

SMART+ MATTER Spot Multicolor PAR16 50 45° 4.7W GU10
Descrizione del produttore: Lampade spot SMART+ Matter con tecnologia Matter. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0) o qualsiasi altra piattaforma compatibile con Matter. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Protocollo di rete: Materia oltre WiFi. Durata: fino a 20.000 ore. Compatibile con Alexa, Google Home, Apple Home e altre piattaforme compatibili con Matter. Vantaggi del prodotto: Controllo wireless via app o voce. Integrazione perfetta con i sistemi compatibili Matter. Processo di configurazione semplificato grazie ai passaggi di installazione standard intuitivi. Maggiore sicurezza implementando i protocolli di crittografia e autenticazione avanzati. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale con tecnologia smart. Applicazioni professionali (hotel, bar, boutique ecc.) che utilizzano effetti di luce ambientale dinamici e robusti. Quando gli utenti desiderano combinare prodotti di diversi produttori per la casa intelligente . Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

GU10

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

74 LUMEN_WATT

intensità luminosa

600 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

63

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

350 lm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Variazione via Wi-Fi

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

0 ... 230 V

corrente nominale

40 ... 40 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6500 K

potenza della lampada

4,7 ... 4,7 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

Angolo del fascio luminoso

45 ... 45 GRADO

Serie

SMART / MATTER Spot Multicolor

Produttore

Spot LED SMART+ Matter PAR16 4,7W RGBW dimmerabile controllo app e voce per illuminazione smart ambienti professionali