Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPFRSQ2XB
Cod. Produttore
SPFRSQ2XB
Cod. EAN
4099854460081

Informazioni di prodotto

SPOT FRAME D68 100X200 2X D68 BK
Descrizione del produttore: Cornice sostituibile con diametro 68 mm in forma quadrata. Caratteristiche del prodotto: Custodia in lamiera d'acciaio. Disponibile in 3 diverse misure. Disponibile in 3 colori diversi: bianco, nero e argento. Adatto solo per LEDVANCE SPOT GEN 2 con foro da 68 mm nei controsoffitti. Vantaggi del prodotto: La cornice consente di cambiare il design da forma rotonda a forma quadrata. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Interni residenziali.

colore

Nero

larghezza

100 mm

altezza

4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

68 mm

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

SPOT FRAME D68