Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
B54176-35
Cod. Produttore
4176-35

Informazioni di prodotto

SPOT 120x120 GU10 50 MAX 10W 240V
Spot da incasso con dimensioni 120x120 mm, progettato per lampadine GU10 con potenza massima di 10 watt e tensione di 240 volt. Ideale per illuminazione mirata e risparmio energetico grazie all’utilizzo di lampadine a basso consumo. Adatto a installazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Il modello B54176-35 rappresenta un'illuminazione versatile e moderna grazie al suo design elegante e funzionale. Questo spot di dimensioni 120x120 mm è progettato per l'installazione con lampade GU10, supportando una potenza massima di 10W e una tensione di 240V. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità garantiscono durabilità e resistenza nel tempo. Con un'illuminazione fino a 50W, questo apparecchio è ideale per ambienti commerciali e residenziali, offrendo un'illuminazione efficace e uniforme. La semplicità di montaggio e la versatilità di utilizzo lo rendono perfetto per creare atmosfere accoglienti e luminose in qualsiasi spazio. Sia che si tratti di un'area di lavoro, di un soggiorno o di un ristorante, questo spot si integra perfettamente in ogni contesto, elevando l'estetica e la funzionalità dell'ambiente.

Produttore

Spot incasso quadrato 120x120 mm GU10 10W 240V interno