›

Sonda pressione SPK-30 0-30 bar segnale corrente applicazioni industriali

Cod. Rexel VEVN872800
Cod. Produttore VN872800
Cod. EAN 8007951872801

Informazioni principali

  • Alimentazione: 8 ÷ 28 Vdc
  • Campo pressione: 0 ÷ 30 bar
  • Segnale uscita: 4 ÷ 20 mA
  • Linearità tipica: ±0,04 bar
  • Sensibilità tipica: ±0,02 bar
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza sonda: 65 mm
  • Serie: SPK-30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sonda di pressione che fornisce un segnale in corrente proporzionale al valore della pressione rilevata. Il campo di lavoro varia da 0 ÷ 30 bar.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17 mm

altezza

17 mm

profondità

65 mm

tensione di alimentazione

24 V

collegamento

Altro

Segnale d'uscita

4-20 mA

lunghezza del cavo

1,5 m

classe di precisione

1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Pressione di alimentazione

30 bar

Elemento di misurazione

Piezoelettrico

Adatto per l'aria

Adatto per l'ammoniaca

dimensione filettatura

1/4 di pollice

intervallo di misura

0 ... 3000000 Pa

Temperatura del fluido in esercizio continuo

-25 ... 80 °C

Sonda pressione SPK-30 0-30 bar segnale corrente applicazioni industriali