Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH923023
Cod. Produttore
923023
Cod. EAN
4013364074262

Informazioni di prodotto

Spinterometro di sezionamento TFS

Documentazione tecnica

Scopri lo spinterometro di sezionamento TFS, un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento è progettato per offrire prestazioni ottimali e durature. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con il spinterometro di sezionamento TFS, puoi contare su un prodotto di eccellenza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

corrente di dispersione nominale (8/20)

100 kA

collegamento

tondo 10 mm

materiale del collegamento

acciaio inossidabile (A2)

corrente impulsiva (10/350)

100

grado di protezione (IP)

IP65