Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI2300NA
Cod. Produttore
2300NA
Cod. EAN
8012199112718

Informazioni di prodotto

spine volanti - 2P+T 16A irreversibile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
spina volante - 2P+T 16A irreversibile - colore avorio

corrente nominale

16 A

numero di poli

3

tensione nominale

250 V

direzione di innesto

rettangolare

colore

Bianco

tecnica di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPINE VOLANTI - 2P+T 16A IRREVERSIB