Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI2016NG
Cod. Produttore
2016NG
Cod. EAN
8012199112640

Informazioni di prodotto

spine volanti - 2P+T 10/16A Shuko grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina volante 2P+T 10/16A di colore grigio

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

3

colore

grigio

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di innesto

rettangolare

esecuzione

SCHUKO

materiale

plastica

tecnica di collegamento

morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPINE VOLANTI - 2P+T 10/16A SHUKO G