› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Spina XLR 3 poli volante connettore audio professionale per impianti audio e luci

Cod. Rexel L184869
Cod. Produttore 84869
Cod. EAN 8020806130192

Informazioni principali

  • Tipo: Spina XLR 3 poli
  • Configurazione: Volante
  • Applicazione: Connessione audio
  • Tensione nominale: Standard audio
  • Corrente nominale: Standard
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Linea Light Group
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

SPINA XLR 3 POLI VOLANTELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SPINA XLR 3 POLI VOLANTELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Spina XLR 3 poli volante connettore audio professionale per impianti audio e luci