Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1878560000
Cod. Produttore
1878560000
Cod. EAN
4032248471492

Informazioni di prodotto

Il connettore WD1878560000 ottimizza l'installazione elettrica con efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Struttura robusta per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni elevate e sicurezza garantite
  • Design discreto e versatile in ogni ambiente
  • Efficienza energetica grazie all’integrazione ottimale

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1878560000 è un accessorio elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per l'installazione in impianti elettrici professionali. La sua struttura garantisce una facile integrazione e una lunga durata nel tempo, mentre il colore neutro assicura un aspetto discreto e versatile in qualsiasi ambiente. Questo componente è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza, rispondendo alle esigenze di montaggio specifiche del settore elettrico. Descrizione del produttore: La spina portacomponenti consente l'inserimento di componenti elettronici.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Beige

larghezza/dimensione modulare

5 mm

Serie

Accessori

Produttore

Spina portacomponenti elettronici per impianti elettrici professionali design funzionale