Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1878570000
Cod. Produttore
1878570000
Cod. EAN
4032248471508

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BEST/DRBR
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Uso: Portacomponenti
  • Applicazione: Componenti elettronici

Documentazione tecnica

Accessorio elettrico di colore beige con tipo di montaggio innestabile, progettato per garantire facilità di installazione e affidabilità nelle connessioni. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una soluzione pratica e funzionale, assicurando una perfetta integrazione nel sistema elettrico. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a diversi ambienti, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: La spina portacomponenti consente l'inserimento di componenti elettronici.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Beige

larghezza/dimensione modulare

5 mm

Serie

Accessori

Produttore

Spina portacomponenti robusta per impianti elettrici professionali