Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200290000
Cod. Produttore
9200290000
Cod. EAN
4032248410118

Informazioni di prodotto

  • Serie: Spine piatte
  • Tensione nominale: 1,5 MΩ
  • Materiale: Rame
  • Tipo connettore: Forcella
  • Forma imbuto: Cono
  • Applicazione: Connettori cavi
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Codice prodotto: WD9200290000

Documentazione tecnica

Spina piatta LIS 1,5M3 V progettata per l'uso con conduttori a filo sottile e multifilare. Ideale per applicazioni elettriche standard, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Adatta a installazioni in cui è richiesta una spina compatta e funzionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettori per cavi con boccola in rame a forcella e imbuto di inserimento a forma di cono.

corrente nominale

18 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore terminale

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Altro

per connessioni resistenti alla trazione

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Connettore elettrico LIS 1,5M3 V boccola forcella spazi ridotti