Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200640000
Cod. Produttore
9200640000
Cod. EAN
4032248410484

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIF 1,5F638 RF
  • Serie: Spine piatte
  • Tipo: Prese piatte isolate
  • Inserimento: Imbuto conico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a spina piatta di dimensioni 6,3×0,8 mm, realizzato in rame per garantire un'eccellente conducibilità elettrica. Il prodotto è completamente isolato con isolamento di colore rosso, assicurando sicurezza e protezione durante l'uso. È dotato di spargitore per una connessione stabile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e performanti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Prese piatte isolate con imbuto di inserimento conico.

senza alogeni

isolamento

Totalmente isolato

corrente massima (Imax)

18 A

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Rame

con presa

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Spina piatta isolata con imbuto conico per impianti elettrici