Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ701120
Cod. Produttore
BIZ701120

Informazioni di prodotto

  • Intensità: 32A
  • Tipo: 2P+T
  • Tensione: 200/250 V
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale corpo: plastica PA6
  • Materiale contatto: ottone
  • Collegamento: morsettiere a vite
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina mobile dritta da 32A con 2 poli più terra, progettata per tensioni di 200-250 V in conformità alla norma EN 60309-2. Realizzata in plastica PA6 resistente, con contatti in ottone non trattato, garantisce un collegamento sicuro tramite morsetti a vite. Il connettore è dotato di ingresso cavo con pressacavo e sistema di sblocco mediante pressione. Offre un grado di protezione IP44, rendendolo adatto all’uso sia in ambienti interni che esterni. Il colore blu identifica la tensione operativa e facilita l’individuazione. Le dimensioni compatte e la costruzione robusta assicurano affidabilità e facilità di installazione nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Spina mobile dritta 32A 2P+T 200/250 V IP44 per utilizzo interno ed esterno. Collegamento con morsettiere a vite. Sblocco del corpo mediante pressione.

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IPX4

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Produttore

Spina mobile dritta 32A 2P+T IP44 interna ed esterna

€ 8,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info