Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2468TGE
Cod. Produttore
S2468TGE
Cod. EAN
8012199453026

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Design: Salvaspazio
  • Spinotti: Orientabili
  • Colore: Antracite
  • Configurazione: In linea o a squadra
  • Serie: CORNER
  • Utilizzo: Spina corner

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina angolare 2 poli più terra da 16A realizzata in materiale termoplastico di colore grigio. Progettata con morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, presenta una direzione di innesto dritta e un grado di protezione IP20. Il design compatto e funzionale la rende adatta per installazioni elettriche che richiedono robustezza e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina corner a squadra 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore antracite

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CORNER

Produttore

Spina corner squadra 2P+T 16A salvaspazio antracite per impianti elettrici