Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Varie Unità di Comando e Segnalazione /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 788 9
Cod. Produttore
KX 788 9
Cod. EAN
7320500204139

Informazioni di prodotto

  • Serie: CL
  • Tensione: 240 V
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Spia Pilota
  • Design: Compatto
  • Illuminazione: Inclusa
  • Protezione: Resistente polvere/acqua
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Documentazione tecnica

CL-100Y è una spia di segnalazione di colore giallo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile. Progettata per garantire una facile installazione e un funzionamento duraturo, questa spia è adatta a diversi impianti elettrici e quadri di controllo, offrendo una chiara indicazione di stato grazie alla sua luminosità ottimale. Il design compatto e i materiali di qualità assicurano resistenza e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: The CL-100Y Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Yellow - Illuminated - 240 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

CL

Produttore

ABB

Spia segnalazione gialla compatta CL-100Y per impianti elettrici e quadri controllo 240V