Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 562 2
Cod. Produttore
EO 562 2
Cod. EAN
7320500306154

Informazioni di prodotto

  • Tipo: spia pilot ML1-100R
  • Colore: rosso
  • Funzione: mantenuta
  • Serie: ML1
  • Installazione: senza utensili
  • Durata: alta affidabilità
  • Contatti: autopulenti
  • Protezione: elevata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The ML1-100R Pilot Light is: Maintained - Pilot light head - Red - Illuminated This Pilot Light is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Rosso

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

ML1

Produttore

ABB

Spia pilotaggio rossa mantenuta illuminata per applicazioni industriali ELEO 562 2