Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 787 1
Cod. Produttore
KX 787 1
Cod. EAN
7320500204122

Informazioni di prodotto

  • Serie: CL
  • Tensione nominale: 240 V
  • Colore spia: Verde
  • Tipo: Spia pilot
  • Design: Compatto
  • Grado protezione: Resistente polvere/acqua
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Leghe di rame con piombo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CL-100G Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Green - Illuminated - 240 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

CL

Produttore

ABB

Spia Pilota Verde Compatta 240V Alta Resistenza Polvere e Acqua per Quadro Elettrico