Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Varie Unità di Comando e Segnalazione /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 791 3
Cod. Produttore
KX 791 3
Cod. EAN
7320500204160

Informazioni di prodotto

CL-100C Pilot Light

Documentazione tecnica

CL-100C è un indicatore luminoso trasparente progettato per applicazioni elettriche, ideale per segnalare lo stato di funzionamento degli impianti. La sua struttura compatta e il design trasparente permettono una facile integrazione in vari quadri elettrici, garantendo una visibilità chiara e immediata. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e al controllo efficiente degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The CL-100C Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Clear - Illuminated - 240 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Neutro

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

CL

Produttore

ABB

Spia pilot light trasparente compatta 240V per segnalazione impianti elettrici