Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MLRD
Cod. Produttore
P9MLRD
Cod. EAN
7320500522745

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Spia luminosa satin diff-rosso
  • Tipo: Modulare metal
  • Lente: Diffusa
  • Colore: Rosso
  • Serie: P9ML
  • Applicazioni: Miniere, edilizia, industria pesante
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Affidabilità: Alta

Documentazione tecnica

Spia luminosa satinata con diffusore rosso, ideale per segnalazioni visive in impianti elettrici. Progettata per garantire una luce chiara e uniforme, questa spia si distingue per la sua finitura satinata che riduce i riflessi e migliora la visibilità. Adatta per applicazioni industriali e civili, assicura affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. La sua compattezza e il design funzionale la rendono facilmente integrabile in quadri elettrici e pannelli di controllo. Descrizione del produttore: The P9MLRD Pilot Light is: Modular metal - Pilot Light with holder - Diffused lens - Red - Illuminated This Pilot Light is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Rosso

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

P9ML

Produttore

ABB

Spia luminosa modulare metallo satinata diffusore rosso per impianti industriali e civili