Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MLGD
Cod. Produttore
P9MLGD
Cod. EAN
7320500522769

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spia luminosa satinata
  • Lente: Diffusa gialla
  • Materiale: Metallo modulare
  • Applicazioni: Miniere, edilizia, industria pesante
  • Serie: P9ML
  • Alimentazione: Tensione standard industriale
  • Protezione: Conforme direttive RoHS II
  • Design: Modulare con supporto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The P9MLGD Pilot Light is: Modular metal - Pilot Light with holder - Diffused lens - Yellow - Illuminated This Pilot Light is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Giallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

P9ML

Produttore

ABB

Spia luminosa modulare metallo satinata diffusa gialla per industria e miniere