Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 789 7
Cod. Produttore
KX 789 7
Cod. EAN
7320500204146

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 240 V
  • Colore: Blu
  • Tipo: Spia pilot
  • Serie: CL
  • Resistente a polvere e acqua
  • Compatto e facile da installare
  • Conforme RoHS II
  • Materiale: lega rame con piombo

Documentazione tecnica

Spia luminosa blu modello ELKX 789 7, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo chiaro e affidabile. Progettata per garantire alta visibilità e durata nel tempo, si integra facilmente in diversi impianti elettrici. La sua struttura robusta e il colore blu distintivo la rendono perfetta per segnalazioni di stato o allarmi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The CL-100L Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Blue - Illuminated - 240 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Blu

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

CL

Produttore

ABB

Spia luminosa blu compatta ELKX 789 7 per segnalazioni elettriche industriali e civili