Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093925
Cod. Produttore
M093925
Cod. EAN
7612270939251

Informazioni di prodotto

Indicator Light, 16 A, 12 ... 48 V, 1LED, Green, MW: 0.5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Spia a LED verde con tensione di funzionamento da 12 a 48 V in corrente alternata e continua, ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici. Progettata per garantire alta affidabilità e visibilità, si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: green 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

0,47 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Produttore

ABB

Spia LED verde 16A 12-48V CA/CC segnalazione impianti elettrici industriali e civili

€ 15,58 x 1 pz.
(pz.)