Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093930
Cod. Produttore
M093930
Cod. EAN
7612270939305

Informazioni di prodotto

Spia a LED verde 115-250 VCA, ideale per segnalazioni affidabili e visibili in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su guida DIN
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio rapido
  • Compatibilità con tensioni da 115 a 250 VCA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto
  • Lunga durata senza manutenzione
  • Segnalazione chiara e affidabile dello stato operativo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Spia a LED di colore verde con tensione di funzionamento compresa tra 115 e 250 VCA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo affidabile e di facile lettura. Progettata per garantire una lunga durata e un consumo energetico contenuto, si adatta perfettamente a quadri elettrici e impianti industriali, offrendo un'indicazione chiara dello stato operativo. La sua costruzione robusta assicura resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: green 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

0,47 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Produttore

ABB

Spia LED verde 16A 115-250VCA segnale visivo quadri elettrici industriali

€ 17,31 x 1 pz.
(pz.)