Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093936
Cod. Produttore
M093936
Cod. EAN
7612270939367

Informazioni di prodotto

Indicator Light, 16 A, 1LED, Yellow, MW: 0.5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Spia a LED per segnalazione con tensione di funzionamento da 110 a 220 volt in corrente continua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e visibile. Progettata per garantire una lunga durata e un funzionamento sicuro, si adatta perfettamente a impianti industriali e civili. La spia offre un segnale chiaro e immediato dello stato di alimentazione o di funzionamento del circuito elettrico, facilitando il controllo e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: yellow 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

1 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Produttore

ABB

Spia LED segnalazione 16A gialla 110-220V CC per impianti elettrici industriali e civili