Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2515R
Cod. Produttore
CL2515R
Cod. EAN
7320500475584

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Lampada LED rossa
  • Tensione: 110-130 V
  • Design: Compatto
  • Serie: CL2
  • Grado protezione: Resistente a polvere e acqua
  • Applicazione: Lampada pilota
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CL2-515R Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Red - Illuminated - 110 ... 130 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 130 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Spia LED rossa compatta CL2-515R 110-130V alta resistenza polvere e acqua