Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2515Y
Cod. Produttore
CL2515Y
Cod. EAN
7320500475607

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110-130 V
  • Lampada LED: Giallo
  • Tipo: Spia Pilota
  • Serie: CL2
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Design: Compatto
  • Installazione: Rapida
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CL2-515Y Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Yellow - Illuminated - 110 ... 130 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 130 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Spia LED gialla compatta CL2-515Y 110-130V per segnalazione industriale