Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093928
Cod. Produttore
M093928
Cod. EAN
7612270939282

Informazioni di prodotto

Indicator Light, 16 A, 115 ... 230 V, 1LED, White, MW: 0.5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Spia a LED di colore bianco progettata per funzionare con tensioni da 115 a 250 VCA. Questo dispositivo è ideale per segnalazioni luminose affidabili in impianti elettrici, garantendo visibilità chiara e immediata. La sua tecnologia a LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendola una soluzione efficiente per il controllo e la diagnostica degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico professionale. Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: white 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

58 mm

max. potenza della lampada

0,47 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Produttore

ABB

Spia LED bianca 16 A 115-250 VCA segnalazione luminosa impianti elettrici professionali

€ 17,31 x 1 pz.
(pz.)