Prodotti /

Cod. Rexel
A80204000A-840-
Cod. Produttore
0204000A-840-11
Cod. EAN
8054378355646

Informazioni di prodotto

SPEZIA garantisce un’illuminazione di qualità con un design essenziale e materiali selezionati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio semplificato con staffa a sgancio e 2 viti a brugola
  • Cablaggio esterno protetto da 2 viti, senza necessità di aprire l’apparecchio
  • Installazione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione ultra diffondente, morbida ed efficace
  • Risparmio energetico grazie a potenza contenuta (18W)
  • Grado di protezione IP65 per utilizzo versatile
Lampada SPEZIA IP65 da 18W con interruttore ON/OFF integrato, progettata per garantire un’illuminazione efficace e affidabile in ambienti con esigenze di protezione elevata. Adatta per installazioni su diverse superfici, questa lampada è dotata di una sorgente luminosa inclusa, che assicura prestazioni immediate e durature. Il grado di protezione IP65 la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua, ideale per ambienti industriali o esterni. La combinazione di efficienza energetica e robustezza ne fa una soluzione pratica e funzionale per l’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: SPEZIA. Qualità illuminotecnica al giusto prezzo. Apparecchio a plafone o a parete dal design essenziale. Realizzato con materiali selezionati, produce una illuminazione ultra diffondente, morbida ed efficace. Fissaggio semplificato: SPEZIA è dotata di una staffa a sgancio (tramite 2 viti a brugola) per semplificare le attività di installazione. Cablaggio esterno: Il cablaggio è protetto da 2 viti e permette il collegamento senza dover aprire l'apparecchio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

diametro esterno

280 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1550 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1550 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED SPEZIA 18W IP65 design essenziale illuminazione diffondente uso parete/plafone