›

Spessore rialzo APO 71 RAL7035 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856043C01
Cod. Produttore 4TBO856043C0100
Cod. EAN 5411815248788

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 71 SPESSORE DI RIALZO
  • Colore: RAL7035
  • Materiale: Poliammide PA6 rinforzata
  • Dimensioni: 370x300x35 mm
  • Tipo: Elevation frame
  • Serie: APO
  • Applicazione: Iso-distributors
  • Resistenza: Fibra di vetro rinforzata

Descrizione del prodotto

Il rialzo APO 71 è realizzato in materiale resistente con finitura RAL7035, ideale per applicazioni elettriche che richiedono spessori aggiuntivi per il montaggio o l'installazione di componenti. La struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando l’adattamento di quadri elettrici e involucri. Il design semplice e funzionale assicura una perfetta integrazione con altri elementi della serie APO, offrendo una soluzione affidabile per il supporto e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. AER7 Elevation frame 370x300x35 Glass fibre reinforced polyamide PA6,RAL7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

298,5 mm

altezza

37 mm

profondità

368,5 mm

Serie

APO

Spessore rialzo APO 71 RAL7035 per quadri elettrici