›

Spessore accoppiamento APO 300mm RAL7035 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856107C01
Cod. Produttore 4TBO856107C0100
Cod. EAN 5411815249334

Informazioni principali

  • Spessore accoppiamento: RAL70
  • Materiale: Poliammide
  • Colore: RAL7035
  • Dimensione: 300 mm
  • Tipo: Flangia AFR300
  • Posizione: Laterale
  • Serie: APO
  • Applicazione: Accessori APO

Descrizione del prodotto

Spessore di accoppiamento progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile delle componenti elettriche. Realizzato con materiali resistenti e rifinito in colore RAL 70, assicura durabilità e protezione contro usura e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nell’assemblaggio, contribuisce a mantenere l’integrità strutturale degli impianti. Compatibile con la serie APO, rappresenta una soluzione funzionale per l’installazione e il collegamento di sistemi elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO Accessories. AFR300 flange frame 300mm side RAL7035 polyamide

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

130 mm

profondità

20 mm

Serie

APO

Spessore accoppiamento APO 300mm RAL7035 per installazioni elettriche