Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028510000
Cod. Produttore
9028510000
Cod. EAN
4008190860752

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensili
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Spellatura cavi: Precisa e pulita
  • Impostazione sezione: Rapida e semplice

Documentazione tecnica

Powerstripper 6,0 è uno strumento professionale progettato per asportare l'isolamento dai cavi elettrici con precisione e facilità. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, questo utensile garantisce un'operazione rapida e sicura, migliorando l'efficienza nei lavori di cablaggio e manutenzione. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono indispensabile per gli operatori che necessitano di affidabilità e performance elevate nell'isolamento dei conduttori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchina automatica per la lavorazione di diversi tipi di isolante standard e speciale. La macchina esegue la spellatura di diversi diametri di cavi e conduttori in modo preciso e pulito. La macchina spellafili offre un'impostazione rapida e semplice della corretta sezione del cavo.

larghezza

190 mm

funzione

Asportare l'isolamento

altezza

190 mm

profondità

295 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Serie

Utensili

Produttore

Spellafili automatico POWERSTRIPPER 6,0 per cavi elettrici industriali