› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Spellafili 0,5-4 mm² ganascia acciaio elettrico manuale

Cod. Rexel BLBIZ700277
Cod. Produttore BIZ700277
Cod. EAN 3700420306191

Informazioni principali

  • Capacità spellatura: 0,5-4 mm²
  • Ganascia: acciaio al carbonio
  • Impugnatura: rivestita in PVC
  • Peso netto: 0,09 kg
  • Lunghezza: 21,5 cm
  • Profondità: 9,5 cm
  • Altezza: 1,2 cm
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Spellafili con ganascia in acciaio al carbonio e impugnatura in PVC, progettato per la lavorazione di cavi con sezione da 0,5 a 4 mm². Questo utensile garantisce precisione e affidabilità nella rimozione dell'isolamento dai fili elettrici, facilitando operazioni di cablaggio e manutenzione elettrica. La struttura robusta e il design ergonomico assicurano comfort e durata nel tempo, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento efficiente e resistente. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Spellacavi, sezione filo 0,5-4 mm², con ganascia in acciaio al carbonio e manici rivestiti in PVC.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

90 g

lunghezza

127 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

zona di asportazione isolamento AWG

21 ... 12

diametro zona di asportazione isolamento

0,7 ... 2 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,5 ... 4 mm²

Spellafili 0,5-4 mm² ganascia acciaio elettrico manuale