›

SPEE L/M PORTA VETRO 2000X400MM NUO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ855DT420
Cod. Produttore Q855DT420
Cod. EAN 3800161602443

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy
  • Porta in vetro trasparente
  • Dimensioni: 2000x400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Sistema di chiusura a 3 punti
  • Resistenza agli urti: IK07
  • Vetro di sicurezza
  • Altezza: 2000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W400 H600

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

377 mm

Tipologia

Altro

altezza

2042 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

SPEE L/M PORTA VETRO 2000X400MM NUO