›

SPEE L/M PORTA CIECA 800X800MM NUOV

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ855DP808
Cod. Produttore Q855DP808
Cod. EAN 3800161602627

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy
  • Porta cieca 800x800 mm
  • Chiusura a 3 punti
  • Grado protezione IP55
  • Dimensioni: W400 H600
  • Materiale: Monoblocco
  • Compatibile con System pro E energy
  • Finitura: Porta liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

809 mm

Tipologia

Altro

altezza

842 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

SPEE L/M PORTA CIECA 800X800MM NUOV