›

SPEE L/M PORTA CIECA 600X800MM NUOV

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ855DP806
Cod. Produttore Q855DP806
Cod. EAN 3800161602610

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy
  • Dimensioni: 600x800 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Sistema di chiusura: 3 punti
  • Grado di protezione: IP55
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: System pro E energy
  • Altezza: 600 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

809 mm

Tipologia

Altro

altezza

642 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

SPEE L/M PORTA CIECA 600X800MM NUOV