›

SPEE L/M PORTA CIECA 600X400MM NUOV

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ855DP406
Cod. Produttore Q855DP406
Cod. EAN 3800161602290

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta cieca 600x400mm
  • Serie: System pro E energy
  • Chiusura: Sistema 3 punti
  • Grado protezione: Fino a IP55
  • Dimensioni: L 600 x H 400 mm
  • Materiale: Monoblocco
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Tipo: Porta piana cieca

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

377 mm

Tipologia

Altro

altezza

642 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

SPEE L/M PORTA CIECA 600X400MM NUOV