›

SPEE L/M PORTA CIECA 2000X800MM NUO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ855DP820
Cod. Produttore Q855DP820
Cod. EAN 3800161602689

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy
  • Porta cieca dimensioni: 2000x800 mm
  • Grado di protezione: fino a IP55
  • Sistema di chiusura: 3 punti
  • Materiale: acciaio
  • Adatta per: System pro E energy
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 800 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

809 mm

Tipologia

Altro

altezza

2042 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

SPEE L/M PORTA CIECA 2000X800MM NUO