Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855DP618
Cod. Produttore
Q855DP618
Cod. EAN
3800161602511

Informazioni di prodotto

Door, 1842 mm x 593 mm x 250 mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

colore

Grigio

larghezza

593 mm

Tipologia

Altro

altezza

1842 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy