Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855DP416
Cod. Produttore
Q855DP416
Cod. EAN
3800161602344

Informazioni di prodotto

Questo sportello per armadio elettrico garantisce efficienza e sicurezza nell’installazione e nell’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con il sistema di chiusura a 3 punti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione fino a IP55 contro polvere e acqua
  • Maggiore sicurezza e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

colore

Grigio

larghezza

377 mm

Tipologia

Altro

altezza

1642 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy