›

SPEE L/M PORTA CIECA 1200X800MM NUO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ855DP812
Cod. Produttore Q855DP812
Cod. EAN 3800161602641

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy
  • Porta cieca 1200x800 mm
  • Chiusura a 3 punti
  • Grado protezione IP55
  • Materiale robusto per quadri
  • Dimensioni W1200xH800 mm
  • Compatibile con sistemi modulari
  • Finitura resistente e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

809 mm

Tipologia

Altro

altezza

1242 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

SPEE L/M PORTA CIECA 1200X800MM NUO