›

SPEE L/M PORTA CIECA 1000X600MM NUO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ855DP610
Cod. Produttore Q855DP610
Cod. EAN 3800161602474

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy
  • Dimensioni: 1000x600 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Chiusura: Sistema a 3 punti
  • Grado protezione: Fino a IP55
  • Materiale: Monoblocco
  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 1000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

593 mm

Tipologia

Altro

altezza

1042 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

SPEE L/M PORTA CIECA 1000X600MM NUO