Prodotti /

Cod. Rexel
7P630903
Cod. Produttore
630903
Cod. EAN
4046548069006

Informazioni di prodotto

Specchio deflettore progettato per un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su tutte le barriere fotoelettriche della gamma PSENopt sotto 120 cm
  • Compatibilità con staffe di montaggio specifiche per diverse configurazioni
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie a componenti modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabile riflessione del segnale per una maggiore precisione del sensore
  • Contributo al risparmio energetico grazie a sensori più efficienti
  • Robustezza e durata garantite da materiali di qualità
Specchio verticale di altezza 1200 mm, ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un elemento riflettente compatto e funzionale. Progettato per integrarsi facilmente negli ambienti tecnici, garantisce una superficie riflettente di qualità per migliorare la visibilità e l’illuminazione. La struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti all’uso in installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 120 cm. Installabilein tutte le barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 120 cm. Per il montaggiodi retto sulla macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective” sono necessarie le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.

larghezza

89 mm

altezza

1145 mm

Produttore

Specchio deflettore 120 cm compatibile barriere fotoelettriche PSENopt montaggio rapido