Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD061
Cod. Produttore
XUSZMD061
Cod. EAN
3666916061527

Informazioni di prodotto

  • Altezza specchio: 715 mm
  • Altezza protetta: 610 mm
  • Materiale: Vetro
  • Compatibilità: XUSL.E...61 2 raggi
  • Categoria accessorio: Adattatore 90°
  • Peso netto: 2.4 kg
  • Coefficiente riduzione distanza: 0.85 Sn
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto TEXUSZMD061 è un elegante specchio di forma rettangolare con una lunghezza di 715 mm, progettato per garantire un'ottima visibilità e sicurezza. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni in ambienti elettrici, offrendo un'installazione semplice e versatile. Questo specchio è perfetto per migliorare la sicurezza in spazi di lavoro e aree pubbliche, contribuendo a una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e resistenza nel tempo.

larghezza

33 mm

altezza

715 mm

forma

Rettangolare

Serie

Safety light curtains XUSL