Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD031
Cod. Produttore
XUSZMD031
Cod. EAN
3666916061541

Informazioni di prodotto

  • Altezza specchio: 400 mm
  • Altezza protetta: 310 mm
  • Materiale: Vetro
  • Compatibilità: XUSL.E...31
  • Tipo accessorio: Adattatore specchio 90°
  • Peso netto: 1,4 kg
  • Coefficiente distanza rilevamento: 0,85 Sn
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Specchio di fissaggio da 400 mm progettato per l’installazione in sistemi di sicurezza con barriere fotoelettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e precisione nell’allineamento delle componenti ottiche, assicura un corretto funzionamento delle protezioni di sicurezza. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta affidabilità e robustezza nel montaggio delle barriere di sicurezza.

larghezza

33 mm

altezza

400 mm

forma

Rettangolare

Serie

Safety light curtains XUSL