Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD151
Cod. Produttore
XUSZMD151
Cod. EAN
3389119619110

Informazioni di prodotto

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 1600 mm - Hp = 1510 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSZMD151 è un specchio rettangolare progettato per un fissaggio sicuro di 1600 mm. Questo prodotto è ideale per migliorare la visibilità in vari ambienti, rendendolo perfetto per applicazioni di sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, mentre il design elegante si integra facilmente in qualsiasi spazio. Con il TEXUSZMD151, la sicurezza e la funzionalità si uniscono in un prodotto di alta qualità.

larghezza

33 mm

forma

rettangolare

altezza

1600 mm

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

SPECCHI CON FISSAGGIO 1600 MM