Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD106
Cod. Produttore
XUSZMD106
Cod. EAN
3666916061497

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Vetro
  • Altezza specchio: 1230 mm
  • Altezza protetta: 1060 mm
  • Peso netto: 3,8 kg
  • Compatibilità: XUSL.E...16 con 4 fasci
  • Tipo accessorio: Adattatore specchio 90°
  • Serie: Safety light curtains XUSL
  • Coefficiente riduzione distanza: 0,85 Sn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSZMD106 è un specchio rettangolare progettato per una visione chiara e sicura. Con una lunghezza di 1230 mm, questo specchio è ideale per installazioni in ambienti dove la sicurezza è fondamentale. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, rendendolo perfetto per un uso intensivo. Non richiede fori di fissaggio, semplificando l'installazione. Scegli il TEXUSZMD106 per migliorare la sicurezza e la visibilità nei tuoi spazi.

larghezza

33 mm

altezza

1230 mm

forma

Rettangolare

Serie

Safety light curtains XUSL