Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD091
Cod. Produttore
XUSZMD091
Cod. EAN
3666916061503

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Vetro
  • Altezza specchio: 1060 mm
  • Altezza protetta: 910 mm
  • Peso netto: 3,3 kg
  • Compatibilità: XUSL.E...91 3 raggi
  • Accessori: Adattatore specchio 90°
  • Serie: Safety light curtains XUSL
  • Coefficiente riduzione distanza: 0,85 Sn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSZMD091 è un elegante specchio rettangolare progettato per offrire una visione chiara e sicura. Con una lunghezza di 1060 mm, questo specchio è ideale per ambienti che richiedono una riflessione ampia e precisa. La sua struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per diverse applicazioni. Non presenta fori di fissaggio, assicurando una facile installazione in qualsiasi contesto. Un elemento essenziale per la sicurezza e la funzionalità degli spazi.

larghezza

33 mm

altezza

1060 mm

forma

Rettangolare

Serie

Safety light curtains XUSL