›

SPDT2,40KA,1060V,YPV,3P,PLUG

Cod. Rexel MS83020140
Cod. Produttore 83020140
Cod. EAN 8435297850878

Informazioni principali

  • Capacità interruzione: 2,40 kA
  • Tensione nominale: 1060 V
  • Configurazione poli: 3P
  • Tipo dispositivo: SPDT
  • Forma connettore: PLUG
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Serie: YPV

Descrizione del prodotto

Il dispositivo SPDT2,40KA,1060V,YPV,3P,PLUG è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una capacità di interruzione di 2,40 kA e una tensione nominale di 1060 V, questo interruttore offre una protezione affidabile e sicura per i tuoi circuiti. La sua configurazione a tre poli lo rende ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La forma del connettore è studiata per facilitare l'installazione e il collegamento, rendendo questo interruttore una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il dispositivo SPDT2,40KA,1060V,YPV,3P,PLUG è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una capacità di interruzione di 2,40 kA e una tensione nominale di 1060 V, questo interruttore offre una protezione affidabile e sicura per i tuoi circuiti. La sua configurazione a tre poli lo rende ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La forma del connettore è studiata per facilitare l'installazione e il collegamento, rendendo questo interruttore una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.
SPDT2,40KA,1060V,YPV,3P,PLUG