Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR123N12275T
Cod. Produttore
OVR123N12275STS
Cod. EAN
3660308524928

Informazioni di prodotto

OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS Surge Protective Device

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale ELOVR123N12275T con protezione avanzata a 3 poli più neutro, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Caratterizzato da una corrente nominale di 12,5 A e una sensibilità di intervento di 275 mA, assicura un'efficace protezione contro le dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo offre un montaggio semplice e una lunga durata operativa, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e a mantenere la continuità del servizio. Realizzato con materiali di alta qualità, combina prestazioni elevate con un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Surge protective devices SPD type 1- type 2 protect low-voltage consumer systems against lightning currents and surge voltages as they are tested as SPD type 1 and type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact. The variants with "reserve varistor" (s) offer additional protection for the system, as the SPD is not completely disconnected from the mains at the end of its service life, but with an additional smaller varistor still guarantees basic protection and the system thus until the surge arrester is replaced is still protected

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

4

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,4 KILOVOLT

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Livello di protezione L-PE

1,5 KILOVOLT

Serie

T1 T2

Produttore

ABB

SPD protezione sovratensioni tipo 1-2 3 poli + neutro 12,5 A 275 s per impianti basso voltaggio

€ 748,50 x 1 pz.
(pz.)