› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

SPD protezione sovratensioni tipo 1-2 12.5-275 kA per sistemi bassa tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOVR1212275SC
Cod. Produttore OVR1212275SC
Cod. EAN 3660308525031

Informazioni principali

  • Protezione sovratensioni 12.5 kA
  • Tipo SPD T1+T2
  • Compatibile con System pro M
  • Contatto ausiliario opzionale
  • Varistore di riserva integrato
  • Norma IEC 61643-11
  • Serie T1-T2
  • Corrente nominale 275 A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Surge protective devices SPD type 1- type 2 protect low-voltage consumer systems against lightning currents and surge voltages as they are tested as SPD type 1 and type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact. The variants with "reserve varistor" (s) offer additional protection for the system, as the SPD is not completely disconnected from the mains at the end of its service life, but with an additional smaller varistor still guarantees basic protection and the system thus until the surge arrester is replaced is still protected

Caratteristiche tecniche

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

1

dimensione

1 UM

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Livello di protezione L-PE

1,4 KILOVOLT

Serie

T1 T2

SPD protezione sovratensioni tipo 1-2 12.5-275 kA per sistemi bassa tensione